U06180002 618_2 GIRAMASCHI -E-

Giramaschi a cricchetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Usag:618 2
Rubix:160000000342124
Produttore:U06180002
EAN:8010239045309
U06180002 618_2 GIRAMASCHI -E-
Riepilogo info tecniche
Quadrato max8 mm
Maschio min4,6
Maschio max8
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : U06180002 618_2 GIRAMASCHI -E-


Modello corto a due griffe con cricchetto a funzionamento destrorso, sinistrorso o in posizione fissa

Punti di forza

Qualità professionale

Applicazioni

Autoriparazione

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x30x120 mm
Peso312 g
Quadrato max8 mm
Maschio min4,6
Maschio max8
Quadrato min4,6 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
23,76 IVA esclusa
/ Unità
28,99 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore