Riferimenti
SCU:9486 2
Rubix:160000000870684
EAN:8031591271311


Riepilogo info tecniche
| Quadrato max | 4,9 mm |
|---|---|
| Maschio min | m. 4 |
| Maschio max | m. 8 |
Dettagli del prodotto : GIRAMASCHI + MANDRINO 9486 2
In acciaio. Con 4 griffe temprate. Per filettare in posizioni poco accessibili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Quadrato max | 4,9 mm |
|---|---|
| Maschio min | m. 4 |
| Maschio max | m. 8 |
| Lunghezza totale | 200 mm |
| Quadrato min | 3,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione