004350009-GIRAMASCHI REGOLABILE ACCIAIO M1-M10/1 435/1
Giramaschi regolabile corpo in acciaio ganasce bonificate
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:435/1
Rubix:160000000002700
Produttore:004350009
EAN:8014230581071

Documenti
Dettagli del prodotto : 004350009-GIRAMASCHI REGOLABILE ACCIAIO M1-M10/1 435/1
Giramaschi regolabile corpo in acciaio ganasce bonificate
Punti di forza
Giramaschi regolabile corpo in acciaio ganasce bonificate
Applicazioni
Utensili per forare e filettare
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 225x35x30 mm |
|---|---|
| Peso | 108 g |
| Quadrato max | 6 mm |
| Maschio min | m3 |
| Maschio max | m10 |
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Quadrato min | 2 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
