GIRAMASCHI 831.1

831 - Chiave per rubinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:831.1
Rubix:160000000170641
EAN:3148512066002
GIRAMASCHI 831.1

Riepilogo info tecniche

Quadrato max8 mm
Maschio minm3
Maschio maxm7
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GIRAMASCHI 831.1


L [mm]: 300Apertura massima [mm]: 4-11Apertura minima [mm]: 4-11 con filettatura: M5 -> M12 [g]: 300

Punti di forza

- Casa di zamac stampato a iniezione, ganasce affilate e temprate. - Esecuzione: Laccato in grigio colpo di martello.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso98 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)177x25x12 mm
Peso imballaggio98 g
Quadrato max8 mm
Maschio minm3
Maschio maxm7
Lunghezza totale180 mm
Quadrato min2 mm
21,44 IVA esclusa
/ Unità
26,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione