GIRAMASCHI 885871

ROTEX GS 9 AL-H

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

GISS Cutline:885871
Rubix:999210315054816
EAN:3660338391187
GIRAMASCHI 885871

Riepilogo info tecniche

Quadrato max7 mm
Maschio minm3
Maschio maxm12
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GIRAMASCHI 885871


I servogiunti senza gioco KTR ROTEX GS sono giunti in tre parti senza gioco con precarico. I vari design dei mozzi e le diverse durezze Shore offrono la soluzione ottimale per ogni applicazione nella tecnologia dell'automazione. Può essere utilizzato ovunque sia necessario posizionare con precisione gli azionamenti perché, nonostante le sue proprietà di smorzamento delle vibrazioni, è così rigido dal punto di vista torsionale che non è necessario scendere a compromessi in termini di precisione, anche con servoazionamenti altamente dinamici. ROTEX GS funziona con un sistema modulare. È disponibile in un'ampia gamma di mozzi di diverso design, che possono essere combinati all'interno di un'unica dimensione di accoppiamento.
Cricchetto lungo a sinistra - M3 - M12 x 300 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Quadrato max7 mm
Maschio minm3
Maschio maxm12
Lunghezza totale293 mm
Quadrato min2,4 mm
27,38 IVA esclusa
/ Unità
33,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione