Riferimenti
Usag:618 1
Rubix:160000000342123
Produttore:U06180001
EAN:8010239045293


Riepilogo info tecniche
| Quadrato max | 5,5 mm |
|---|---|
| Maschio min | 2,6 |
| Maschio max | 5,5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : U06180001 618_1 GIRAMASCHI -E-
Modello corto a due griffe con cricchetto a funzionamento destrorso, sinistrorso o in posizione fissa
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Autoriparazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x30x100 mm |
|---|---|
| Peso | 180 g |
| Quadrato max | 5,5 mm |
| Maschio min | 2,6 |
| Maschio max | 5,5 |
| Quadrato min | 2,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore