GIRAMASCHI 831.3

831 - Chiave per rubinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:831.3
Rubix:160000000170643
EAN:3148512066408
GIRAMASCHI 831.3

Riepilogo info tecniche

Quadrato max16 mm
Maschio minm6
Maschio maxm12
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GIRAMASCHI 831.3


L [mm]: 300Apertura massima [mm]: 4-11Apertura minima [mm]: 4-11 con filettatura: M5 -> M12 [g]: 300

Punti di forza

- Casa di zamac stampato a iniezione, ganasce affilate e temprate. - Esecuzione: Laccato in grigio colpo di martello.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso662 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)375x40x18 mm
Peso imballaggio662 g
Quadrato max16 mm
Maschio minm6
Maschio maxm12
Lunghezza totale385 mm
Quadrato min5 mm
47,57 IVA esclusa
/ Unità
58,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione