004350108-GIRAMASCHI IN LEGA 1-8 G/0 435G/0
Giramaschi regolabile corpo in lega leggera ganasce bonificate
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:435G/0
Rubix:160000000002706
Produttore:004350108
EAN:8014230171913

Documenti
Dettagli del prodotto : 004350108-GIRAMASCHI IN LEGA 1-8 G/0 435G/0
Giramaschi regolabile corpo in lega leggera ganasce bonificate
Punti di forza
Giramaschi regolabile corpo in lega leggera ganasce bonificate
Applicazioni
Utensili per forare e filettare
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso | 49 g |
| Quadrato max | 5 mm |
| Maschio min | m1 |
| Maschio max | m8 |
| Lunghezza totale | 130 mm |
| Quadrato min | 2 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
