GIRAMASCHI 831.2

831 - Chiave per rubinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:831.2
Rubix:160000000170642
EAN:3148512066200
GIRAMASCHI 831.2

Riepilogo info tecniche

Quadrato max11 mm
Maschio minm5
Maschio maxm12
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GIRAMASCHI 831.2


L [mm]: 300Apertura massima [mm]: 4-11Apertura minima [mm]: 4-11 con filettatura: M5 -> M12 [g]: 300

Punti di forza

- Casa di zamac stampato a iniezione, ganasce affilate e temprate. - Esecuzione: Laccato in grigio colpo di martello.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso284 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)280x33x16 mm
Peso imballaggio284 g
Quadrato max11 mm
Maschio minm5
Maschio maxm12
Lunghezza totale300 mm
Quadrato min4 mm
32,39 IVA esclusa
/ Unità
39,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione