004350013-GIRAMASCHI REGOLABILE ACCIAIO M4-M12/2 435/2

Giramaschi regolabile corpo in acciaio ganasce bonificate

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:435/2
Rubix:160000000002702
Produttore:004350013
EAN:8014230580623
004350013-GIRAMASCHI REGOLABILE ACCIAIO M4-M12/2 435/2

Riepilogo info tecniche

Quadrato max7 mm
Maschio minm4
Maschio maxm12
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 004350013-GIRAMASCHI REGOLABILE ACCIAIO M4-M12/2 435/2


Giramaschi regolabile corpo in acciaio ganasce bonificate

Punti di forza

Giramaschi regolabile corpo in acciaio ganasce bonificate

Applicazioni

Utensili per forare e filettare

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)290x65x25 mm
Peso268 g
Quadrato max7 mm
Maschio minm4
Maschio maxm12
Lunghezza totale260 mm
Quadrato min3 mm
Paese d'origineIT
20,59 IVA esclusa
/ Unità
25,12 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore