004360014-GIRAMASCHI A CRICCHETTO LUNGO 4,6-8 L/2 436L/2
Giramaschi a cricchetto reversibile, tipo lungo cromato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:436L/2
Rubix:160000000002717
Produttore:004360014
EAN:8014230090610

Documenti
Dettagli del prodotto : 004360014-GIRAMASCHI A CRICCHETTO LUNGO 4,6-8 L/2 436L/2
Giramaschi a cricchetto reversibile, tipo lungo cromato
Punti di forza
Giramaschi a cricchetto reversibile, tipo lungo cromato
Applicazioni
Utensili per forare e filettare
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 390x65x35 mm |
|---|---|
| Peso | 431 g |
| Quadrato max | 8 mm |
| Maschio min | m5 |
| Maschio max | m12 |
| Lunghezza totale | 295 mm |
| Quadrato min | 4,6 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
