Riferimenti
Völkel Threading Solutions:13040
Rubix:160000000870673
EAN:8031591271120

Dettagli del prodotto : GIRAMASCHI REGOLABILI 9476G 4
Informazioni tecniche
Attributi
| Quadrato max | 16 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 505 mm |
| Quadrato min | 5,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione