Riferimenti
Usag:618 M 1
Rubix:160000000342127
Produttore:U06180041
EAN:8010239206427

Documenti
Dettagli del prodotto : U06180041 618 M_1 GIRAMASCHI
Modello manuale con asta di manovra estraibile e parte finale godronata antiscivolo - Corpo in alluminio con ganasce in acciaio
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Autoriparazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 150x30x30 mm |
|---|---|
| Peso | 105 g |
| Quadrato max | 10 mm |
| Maschio min | m1 |
| Maschio max | m10 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
