004350110-GIRAMASCHI IN LEGA 1-10 G/1 435G/1

Giramaschi regolabile corpo in lega leggera ganasce bonificate

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:435G/1
Rubix:160000000002707
Produttore:004350110
EAN:8014230171920
004350110-GIRAMASCHI IN LEGA 1-10 G/1 435G/1

Riepilogo info tecniche

Quadrato max6 mm
Maschio minm1
Maschio maxm10
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 004350110-GIRAMASCHI IN LEGA 1-10 G/1 435G/1


Giramaschi regolabile corpo in lega leggera ganasce bonificate

Punti di forza

Giramaschi regolabile corpo in lega leggera ganasce bonificate

Applicazioni

Utensili per forare e filettare

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)190x60x35 mm
Peso92 g
Quadrato max6 mm
Maschio minm1
Maschio maxm10
Lunghezza totale190 mm
Quadrato min2 mm
Paese d'origineIT
9,92 IVA esclusa
/ Unità
12,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore