004350020-GIRAMASCHI REGOLABILE ACCIAIO M5-M20/3 435/3
Giramaschi regolabile corpo in acciaio ganasce bonificate
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:435/3
Rubix:160000000002703
Produttore:004350020
EAN:8014230580630

Documenti
Dettagli del prodotto : 004350020-GIRAMASCHI REGOLABILE ACCIAIO M5-M20/3 435/3
Giramaschi regolabile corpo in acciaio ganasce bonificate
Punti di forza
Giramaschi regolabile corpo in acciaio ganasce bonificate
Applicazioni
Utensili per forare e filettare
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 390x65x35 mm |
|---|---|
| Peso | 565 g |
| Quadrato max | 12 mm |
| Maschio min | m5 |
| Maschio max | m20 |
| Lunghezza totale | 380 mm |
| Quadrato min | 4,6 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
