004350007-GIRAMASCHI REGOLABILE ACCIAIO M1-M8/0 435/0

Giramaschi regolabile corpo in acciaio ganasce bonificate

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:435/0
Rubix:160000000002699
Produttore:004350007
EAN:8014230581064
004350007-GIRAMASCHI REGOLABILE ACCIAIO M1-M8/0 435/0

Riepilogo info tecniche

Quadrato max5 mm
Maschio minm2
Maschio maxm8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 004350007-GIRAMASCHI REGOLABILE ACCIAIO M1-M8/0 435/0


Giramaschi regolabile corpo in acciaio ganasce bonificate

Punti di forza

Giramaschi regolabile corpo in acciaio ganasce bonificate

Applicazioni

Utensili per forare e filettare

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)190x60x35 mm
Peso52,3 g
Quadrato max5 mm
Maschio minm2
Maschio maxm8
Lunghezza totale140 mm
Quadrato min2 mm
Paese d'origineIT
11,43 IVA esclusa
/ Unità
13,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore