Filtri
CATEGORIE
  • asportazione truciolo e metrologia (146)
  • utensileria manuale (73)
  • fissaggio e assemblaggio (43)
  • ferramenta e manutenzione (32)
  • tecnica dei fluidi (27)
  • saldatura (14)
  • sicurezza protezione igiene (8)
  • attrezzature (4)
  • organi di trasmissione (1)
  • 1Marca
  • scu
    (348)
  • 209 Prodotto(i) con 348 variante(i):

    Pertinenza
    brand logobrand logo
    • scu:1052A
    • rubix:160000000861427
    • ean:8031591061165
    brand logo
    • Capacità di taglio15 mm
    • Lunghezza130 mm
    14,48 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • scu:3600T
    • rubix:160000000888349
    • ean:8031591359873
    brand logo
    • Tensione3 V
    3,04 IVA esclusa
    / Pacchetto
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • scu:1052B
    • rubix:160000000861428
    • ean:8031591061172
    brand logo
    • Capacità di taglio25 mm
    • Lunghezza185 mm
    22,48 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • scu:2448 120
    • rubix:160000000863208
    • ean:8031591103056
    brand logo
    • Lunghezza120 mm
    0,93 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    4 varianti
    brand logobrand logo
    • scu:3600A
    • rubix:160000000888341
    • ean:8031591359798
    brand logo
    • Tensione1,5 V
    1,49 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • scu:920 8
    • rubix:160000000860460
    • ean:8031591045448
    brand logo
    • Usoper avvitare e svitare elementi di fissaggio con attacco esagonale interno (misura 8 mm).
    • Tipologiachiavi a 't' fisse esagonali 920 8
    14,96 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    2 varianti
    brand logobrand logo
    • scu:7600C 1F
    • rubix:160000000865994
    • ean:8031591168659
    brand logo
    • Grano320
    • Materialeossido di alluminio
    • Lunghezza100 mm
    3,26 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    2 varianti
    brand logobrand logo
    • scu:7600E 3M
    • rubix:160000000866021
    • ean:8031591168925
    brand logo
    • Grano180
    • Materialeossido di alluminio
    • Lunghezza150 mm
    3,10 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • scu:7934 30 15 120
    • rubix:160000000884761
    • ean:8031591336966
    brand logo
    • Grano120
    • Diametro esterno30 mm
    • Lunghezza15 mm
    2,40 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • scu:914 17
    • rubix:160000000860370
    • ean:8031591043697
    brand logo
    • Improntahex / allen
    • Grandezza impronta17 mm
    • Lunghezza160 mm
    7,26 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    15 varianti
    brand logobrand logo
    • scu:8465G 6
    • rubix:160000000873474
    • ean:8031591203879
    brand logo
    • Diametro del foro6 mm
    • Lunghezza totale93 mm
    • Profondità di lavorazione57 mm
    16,48 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • scu:9782G 12
    • rubix:160000000870931
    • ean:8031591277498
    brand logo
    • Tipo di fissaggio dell'insertoinserto
    • Tipo di insertoplacchetta in metallo duro hm (hm, saldatura tenace/inamovibile)
    • Senso dello strumentodestra
    7,78 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    4 varianti
    brand logobrand logo
    • scu:4490B 1
    • rubix:160000000888853
    • ean:8031591364990
    brand logo
    • Coloreverde
    • Lunghezza1 m
    5,65 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • scu:374G
    • rubix:160000000858475
    • ean:8031591008269
    brand logo
    • Lunghezza230 mm
    • Tipologiapinze x sifoni
    • Materialeacciaio al cromo-vanadio
    46,08 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • scu:840S 105 115
    • rubix:160000000894302
    • ean:8031591420061
    brand logo
    • Usoper anelli e ghiere; per ghiere din 1804 e din 981
    • Tipologiachiavi a settore fisso
    30,48 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    4 varianti
    brand logobrand logo
    • scu:852R 27 32
    • rubix:160000000873512
    • ean:8031591030949
    brand logo
    • Usochiave fissa a due bocche (serraggio manuale)
    • Tipologiachiavi con due bocche 852r 27 32
    5,02 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    5 varianti
    brand logobrand logo
    • scu:912GZE 5
    • rubix:160000000892798
    • ean:8031591404993
    brand logo
    • Improntaprofilo torx
    • Grandezza improntat5
    • Lunghezza68 mm
    5,92 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • scu:3992GA
    • rubix:160000000864546
    • ean:8031591142888
    brand logo
    • Numero di lame8
    • Lunghezza100 mm
    • Spessore massimo0,5 mm
    2,69 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • scu:4490A 1
    • rubix:160000000888852
    • ean:8031591364983
    brand logo
    • Coloreviola
    • Lunghezza1 m
    5,46 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • scu:4490C 2
    • rubix:160000000880910
    • ean:8031591288555
    brand logo
    • Coloregiallo
    • Lunghezza2 m
    13,84 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • scu:146P 160
    • rubix:160000000872076
    • ean:8031591002380
    brand logo
    • Lunghezza160 mm
    • Tipologiapinzette in acciaio inox (punte diritte arrotondate zigrinate)
    • Materialeacciaio inox
    3,66 IVA esclusa
    / Unità
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    brand logobrand logo
    • scu:359GME
    • rubix:160000000889955
    • ean:8031591375996
    brand logo
    • Usoadatte per sistemi di chiusura in campo elettrico, gas, idrico ecc.
    • Tipologiachiavi per armadi e quadri elettrici
    6,90 IVA esclusa
    / Unità
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    brand logobrand logo
    • scu:3600C
    • rubix:160000000888343
    • ean:8031591359811
    brand logo
    • Tensione1,5 V
    2,82 IVA esclusa
    / Pacchetto
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    brand logobrand logo
    • scu:3992GC
    • rubix:160000000864548
    • ean:8031591142901
    brand logo
    • Numero di lame20
    • Lunghezza100 mm
    • Spessore massimo1 mm
    5,26 IVA esclusa
    / Unità
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    24 items of 209