Riferimenti
SCU:914 17
Rubix:160000000860370
EAN:8031591043697


Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 17 mm |
| Lunghezza | 160 mm |
Dettagli del prodotto : CHIAVI X ESAGONI INT. 914 17
In acciaio speciale, esecuzione cromatizzata. Qualità fine con teste smussate per un facile inserimento nelle viti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 17 mm |
| Lunghezza | 160 mm |
| Finitura | cromato |
| Materiale | acciaio speciale |
| Tipologia | chiave a l per esagoni interni (allen) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore