CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA CURVA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 12 LUNGHEZZA (MM) 137 4971614

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE FOSFATATE ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:4971614
Rubix:999180600002988
EAN:3660338515729
CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA CURVA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 12 LUNGHEZZA (MM) 137 4971614
brand logo

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta12 mm
Lunghezza137 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA CURVA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 12 LUNGHEZZA (MM) 137 4971614


ISO 2936
La lega di acciaio temprato garantisce una chiave durevole con una superficie extra dura per una lunga durata di vita e la conservazione della precisione dimensionale.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Improntahex / allen
Grandezza impronta12 mm
Lunghezza137 mm
Finituraacciaio
2,82 IVA esclusa
/ Unità
3,44 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore