CHIAVE X ESAGONI INT. 914G 19

Chiave frontale angolata 42

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:42 19
Rubix:160000000860389
Produttore:6341740
EAN:4010886634172
CHIAVE X ESAGONI INT. 914G 19

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta19 mm
Lunghezza199 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE X ESAGONI INT. 914G 19


Chiave maschio esagonale piegata 19 mm Esecuzione a DIN ISO 2936 Acciaio GEDORE vanadio 61CrSiV5, misure 0,7 e 0,9 mm brunite, fino a 12 mm = zincate, da 14 mm = cromate * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Improntahex / allen
Grandezza impronta19 mm
Lunghezza199 mm
Finituralucidato
Codice doganale82054000
21,04 IVA esclusa
/ Unità
25,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione