Riferimenti
SCU:914 7
Rubix:160000000860364
EAN:8031591043635


Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 7 mm |
| Lunghezza | 102 mm |
Dettagli del prodotto : CHIAVI X ESAGONI INT. 914 7
In acciaio speciale, esecuzione cromatizzata. Qualità fine con teste smussate per un facile inserimento nelle viti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 7 mm |
| Lunghezza | 102 mm |
| Finitura | cromato |
| Materiale | acciaio speciale |
| Tipologia | chiave per esagoni interni (allen/brugola) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione