000960840-CHIAVE MAS ESAG PIEG NERA LUNGA L 4 96L 4
CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE TIPO LUNGO, BRUNITE BETA 96L
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:96L 4
Rubix:160000000001070
Produttore:000960840
EAN:8014230025704


Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 4 |
| Lunghezza | 138 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 000960840-CHIAVE MAS ESAG PIEG NERA LUNGA L 4 96L 4
ISO 2936
Esecuzione brunita
Esecuzione brunita
Punti di forza
Long Allen wrench, burnished
Applicazioni
Hand tools
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 180x60x30 mm |
|---|---|
| Peso | 17,1 g |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 4 |
| Lunghezza | 138 mm |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore