Riferimenti
Gedore:42 22
Rubix:160000000860390
Produttore:6341820
EAN:4010886634189


Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 22 mm |
| Lunghezza | 211 mm |
Dettagli del prodotto : CHIAVE X ESAGONI INT. 914G 22
Chiave maschio esagonale piegata 22 mm Esecuzione a DIN ISO 2936 Acciaio GEDORE vanadio 61CrSiV5, misure 0,7 e 0,9 mm brunite, fino a 12 mm = zincate, da 14 mm = cromate * non a norma
Informazioni tecniche
Attributi
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 22 mm |
| Lunghezza | 211 mm |
| Finitura | metall ozincato |
| Codice doganale | 82054000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione