000960080-CHIAVE MASCHIO ESAGONALE PIEGATA 8 96 8
CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE CROMATE BETA 96
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:96 8
Rubix:160000000000936
Produttore:000960080
EAN:8014230025063


Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 8 |
| Lunghezza | 105 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 000960080-CHIAVE MASCHIO ESAGONALE PIEGATA 8 96 8
ISO 2936
Estremità smussate e piane per un accoppiamento ottimale con la vite.
Esecuzione cromata
Estremità smussate e piane per un accoppiamento ottimale con la vite.
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 190x60x35 mm |
|---|---|
| Peso | 58,2 g |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 8 |
| Lunghezza | 105 mm |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore