U02800569 280 TX_T30 CHIAVE MASCHIO -E-
CHIAVI MASCHIO PIEGATE PER VITI CON IMPRONTA TORX USAG 280 TX
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:280 TX T30
Rubix:160000000340507
Produttore:U02800569
EAN:8010239022522


Riepilogo info tecniche
| Impronta | profilo torx |
|---|---|
| Grandezza impronta | 30 |
| Lunghezza | 70 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02800569 280 TX_T30 CHIAVE MASCHIO -E-
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione brunita
Esecuzione brunita
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x30x80 mm |
|---|---|
| Peso | 20 g |
| Impronta | profilo torx |
| Grandezza impronta | 30 |
| Lunghezza | 70 mm |
| Finitura | lucidato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore