CHIAVE ESAGONALE LUNGA 83SH.12

83SH-Lunghe chiavi metriche a brugola - con testa a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:83SH.12
Rubix:160000000171220
EAN:3148511238363
CHIAVE ESAGONALE LUNGA 83SH.12

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta12
Lunghezza190 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE ESAGONALE LUNGA 83SH.12


A [mm]: 12,0H [mm]: 45H x L [mm]: 45 x 190L [mm]: 190[g]: 225

Punti di forza

- Realizzato in acciaio al silicio. - La testa a sfera permette di lavorare con un angolo di 30°. - Esecuzione: fosfatata.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso229 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)205x65x15 mm
Peso imballaggio229 g
Improntahex / allen
Grandezza impronta12
Lunghezza190 mm
Finiturafosfato
7,39 IVA esclusa
/ Unità
9,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione