000960820-CHIAVE MAS ESAG PIEG NERA LUNGA L 2 96L 2
CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE TIPO LUNGO, BRUNITE BETA 96L
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:96L 2
Rubix:160000000001066
Produttore:000960820
EAN:8014230025667


Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 2 |
| Lunghezza | 99 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 000960820-CHIAVE MAS ESAG PIEG NERA LUNGA L 2 96L 2
ISO 2936
Esecuzione brunita
Esecuzione brunita
Punti di forza
Long Allen wrench, burnished
Applicazioni
Hand tools
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Peso | 3 g |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 2 |
| Lunghezza | 99 mm |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione