000960460-CHIAVE MASCHIO ESAG PIEGATA NERA N 6 96N 6
CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE BRUNITE BETA 96N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:96N 6
Rubix:160000000000996
Produttore:000960460
EAN:8014230025339


Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 6 |
| Lunghezza | 94 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 000960460-CHIAVE MASCHIO ESAG PIEGATA NERA N 6 96N 6
ISO 2936
Punti di forza
Burnished Allen wrench
Applicazioni
Hand tools
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 180x60x30 mm |
|---|---|
| Peso | 29 g |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 6 |
| Lunghezza | 94 mm |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore