Riferimenti
Facom:82H.1,3
Rubix:999200200085079
Produttore:82H.1.3
EAN:3148511229910




Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 1,3 |
| Lunghezza | 45 mm |
Dettagli del prodotto : CHIAVE ESAGONALE 82H.1.3
82H- Chiavi a brugola maschio metriche corte
- In acciaio al silicio.
- Presentazione: fosfatata
- In acciaio al silicio.
- Presentazione: fosfatata
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 42x15x1 mm |
| Peso imballaggio | 1 g |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 1,3 |
| Lunghezza | 45 mm |
| Finitura | fosfato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione