U02800701 280 N_1.5 CHIAVE MASCHIO -Q-

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE BRUNITE USAG 280N

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Usag:280 N 1.5
Rubix:160000000340533
Produttore:U02800701
EAN:8010239069169
U02800701 280 N_1.5 CHIAVE MASCHIO -Q-

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta1,5
Lunghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : U02800701 280 N_1.5 CHIAVE MASCHIO -Q-


ISO 2936
Per viti con esagono incassato
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione brunita

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x20x50 mm
Peso1 g
Improntahex / allen
Grandezza impronta1,5
Lunghezza45 mm
Finituralucidato
0,43 IVA esclusa
/ Unità
0,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore