000960480-CHIAVE MASCHIO ESAG PIEGATA NERA N 8 96N 8
CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE BRUNITE BETA 96N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:96N 8
Rubix:160000000000998
Produttore:000960480
EAN:8014230025353


Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 8 |
| Lunghezza | 105 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 000960480-CHIAVE MASCHIO ESAG PIEGATA NERA N 8 96N 8
ISO 2936
Punti di forza
Burnished Allen wrench
Applicazioni
Hand tools
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 190x60x35 mm |
|---|---|
| Peso | 58,1 g |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 8 |
| Lunghezza | 105 mm |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore