• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(83.132)
  • Asportazione truciolo e metrologia(31.499)
  • Tecnica dei fluidi(42.726)
  • Fissaggio e assemblaggio(8453)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.849)
  • Utensileria manuale(10.167)
  • Attrezzature(3599)
  • Ferramenta e manutenzione(1191)
  • Utensili manuali(8300)
  • Utensili elettrici portatili(314)
  • Utensili pneumatici(90)
  • Utensili speciali(737)
Vedi Utensileria manuale
  • SCELTI PER TE(163)
  • Utensili di bloccaggio(5369)
  • Pinze, morse, serragiunti(783)
  • Estrattori(207)
  • Martelli, utensili da urto(630)
  • Punte per calcestruzzo(98)
Vedi Utensili manuali
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Utensileria manuale
  3. Utensili manuali
  4. Utensili di bloccaggio
  5. Cacciaviti, chiavi a brugola, punte
  6. Chiave a brugola
  7. U02800164 280 XLTS

U02800164 280 XLTS

Chiave a brugola Usag

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Usag:280 XLTS 4
Rubix:999180200014415
Produttore:U02800164
EAN:8001150016707
brand logo

Dettagli del prodotto : U02800164 280 XLTS


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA ESAGONALE CORTA NICHELATA DIAMETRO (MM) 1,5 5095490CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA SFERICA LUNGA FOSFATATA DIAMETRO (MM) 6 4981728U02801427 280 HGTSCHIAVE PER VITI A TESTA CAVA CURVA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 5 LUNGHEZZA (MM) 85 4971609000960120-CHIAVE MASCHIO ESAGONALE PIEGATA 12 96 12CHIAVE 89.20CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA CURVA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 17 LUNGHEZZA (MM) 177 4971616000960880-CHIAVE MAS ESAG PIEG NERA LUNGA L 8 96L 8000960415-CHIAVE MASCHIO ESAG PIEGATA NERA N 1,5 96N 1,5000960718-CHIAVE MASCHIO ESAGONALE PIEG AS 7/32 96AS 7/32CHIAVE ESAGONALE 83H.16CHIAVE 89.25CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA ESAGONALE CORTA NICHELATA DIAMETRO (MM) 5 5095495CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA ESAGONALE FOSFATATA - IN POLLICI DIAMETRO () 5/16 3947543000960413-CHIAVE MASCHIO ESAG PIEGATA NERA N 1,3 96N 1,3
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata