CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA CURVA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 5 LUNGHEZZA (MM) 85 4971609

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE FOSFATATE ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:4971609
Rubix:999180600002983
EAN:3660338515675
CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA CURVA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 5 LUNGHEZZA (MM) 85 4971609
brand logo

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta5 mm
Lunghezza85 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA CURVA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 5 LUNGHEZZA (MM) 85 4971609


ISO 2936
La lega di acciaio temprato garantisce una chiave durevole con una superficie extra dura per una lunga durata di vita e la conservazione della precisione dimensionale.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Improntahex / allen
Grandezza impronta5 mm
Lunghezza85 mm
Finituraacciaio
0,30 IVA esclusa
/ Unità
0,37 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore