CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA ESAGONALE CORTA NICHELATA DIAMETRO (MM) 19 5095503

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE NICHELATE ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:5095503
Rubix:999180400101506
EAN:3660338517389
CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA ESAGONALE CORTA NICHELATA DIAMETRO (MM) 19 5095503
brand logo

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta19 mm
Lunghezza199 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA ESAGONALE CORTA NICHELATA DIAMETRO (MM) 19 5095503


ISO 2936
Un acciaio in lega completamente temperato per una chiave extra resistente dalla superficie extra dura per una maggiore durata di vita, un rispetto delle prestazioni della chiave e il mantenimento della precisione dimensionale.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Improntahex / allen
Grandezza impronta19 mm
Lunghezza199 mm
Finituraacciaio
13,25 IVA esclusa
/ Unità
16,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore