U02800023 280_13 CHIAVE MASCHIO
CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE ZINCOCROMATE USAG 280
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:280 13
Rubix:160000000340341
Produttore:U02800023
EAN:8010239021204


Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 13 |
| Lunghezza | 132 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02800023 280_13 CHIAVE MASCHIO
ISO 2936
Per viti con esagono incassato
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione zincocromatata
Per viti con esagono incassato
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione zincocromatata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x60x150 mm |
|---|---|
| Peso | 210 g |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 13 |
| Lunghezza | 132 mm |
| Finitura | metall ozincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore