CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA SFERICA LUNGA FOSFATATA DIAMETRO (MM) 10 4981730

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE LUNGHE PIEGATE FOSFATATE CON ESTREMITÀ SFERICA ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:4981730
Rubix:999180600003492
EAN:3660338516771
CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA SFERICA LUNGA FOSFATATA DIAMETRO (MM) 10 4981730
brand logo

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta10 mm
Lunghezza234 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA SFERICA LUNGA FOSFATATA DIAMETRO (MM) 10 4981730


La lega di acciaio temprato garantisce una chiave durevole con una superficie extra dura per una lunga durata di vita, un rispetto delle prestazioni della chiave e il mantenimento della precisione dimensionale.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Improntahex / allen
Grandezza impronta10 mm
Lunghezza234 mm
Finituraacciaio
4,61 IVA esclusa
/ Unità
5,62 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore