U02806002 280_2.5 CHIAVE MASCHIO -Q-
CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE ZINCOCROMATE USAG 280
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:280 2.5
Rubix:160000000340564
Produttore:U02806002
EAN:8010239020993


Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 2,5 |
| Lunghezza | 56 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02806002 280_2.5 CHIAVE MASCHIO -Q-
ISO 2936
Per viti con esagono incassato
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione zincocromatata
Per viti con esagono incassato
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione zincocromatata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x20x60 mm |
|---|---|
| Peso | 3 g |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 2,5 |
| Lunghezza | 56 mm |
| Finitura | metall ozincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore