Riferimenti
SCU:913GM 8
Rubix:160000000881724
EAN:8031591297205


Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 8 mm |
| Lunghezza | 260 mm |
Dettagli del prodotto : CHIAVI X ESAGONI INT. 913GM 8
In acciaio al CROMO-VANADIO. Tipo con testa a sfera per uso inclinato fino a 30°. Impugnatura a giravite in materiale bicomponente con foro, lama nichelata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 8 mm |
| Lunghezza | 260 mm |
| Finitura | nichel |
| Materiale | acciaio cromo-vanadio |
| Tipologia | chiave per esagoni interni (brugola) con testa a sfera |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione