CHIAVE ESAGONALE LUNGA 83SH.3

83SH-Lunghe chiavi metriche a brugola - con testa a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:83SH.3
Rubix:160000000171225
EAN:3148511238103
CHIAVE ESAGONALE LUNGA 83SH.3

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta3
Lunghezza90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE ESAGONALE LUNGA 83SH.3


A [mm]: 12,0H [mm]: 45H x L [mm]: 45 x 190L [mm]: 190[g]: 225

Punti di forza

- Realizzato in acciaio al silicio. - La testa a sfera permette di lavorare con un angolo di 30°. - Esecuzione: fosfatata.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)93x22x3 mm
Peso imballaggio6 g
Improntahex / allen
Grandezza impronta3
Lunghezza90 mm
Finiturafosfato
Codice doganale82041100
2,50 IVA esclusa
/ Unità
3,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione