CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA CURVA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 0,7 LUNGHEZZA (MM) 33 4971650

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE FOSFATATE ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:4971650
Rubix:999180600003024
EAN:3660338515958
CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA CURVA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 0,7 LUNGHEZZA (MM) 33 4971650
brand logo

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta0,7 mm
Lunghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA CURVA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 0,7 LUNGHEZZA (MM) 33 4971650


ISO 2936
La lega di acciaio temprato garantisce una chiave durevole con una superficie extra dura per una lunga durata di vita e la conservazione della precisione dimensionale.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Improntahex / allen
Grandezza impronta0,7 mm
Lunghezza33 mm
Finituraacciaio
7,70 IVA esclusa
/ 100 Unità
9,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore