000960690-CHIAVE MASCHIO ES P/SFERICA C/IMP T BP8 96TBP 8

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE CON TESTA SFERICA E IMPUGNATURA BETA 96TBP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:96TBP 8
Rubix:160000000001032
Produttore:000960690
EAN:8014230516752
000960690-CHIAVE MASCHIO ES P/SFERICA C/IMP T BP8 96TBP 8

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta8
Lunghezza255 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 000960690-CHIAVE MASCHIO ES P/SFERICA C/IMP T BP8 96TBP 8


Prestazioni superiori ai modelli tradizionali a profilo completamente esagonale
L'estremità sferica consente di operare con un'inclinazione fino a 30° rispetto all'asse della vite
Per il serraggio, ove possibile, utilizzare il lato corto
L'accurato proporzionamento dell'impugnatura ergonomica, in funzione della dimensione della chiave, garantisce serraggi elevati anche in spazi ristretti
Esecuzione cromata

Punti di forza

Hexagonal male L-keys folded with chrome gripping handles

Applicazioni

Hand tools

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)385x155x60 mm
Peso224 g
Improntahex / allen
Grandezza impronta8
Lunghezza255 mm
Finituracromato
Paese d'origineIT
12,93 IVA esclusa
/ Unità
15,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore