000960341-CHIAVE MASCHIO ES PUNTA SFERICA BPC2 96BPC 2
CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE CON ESTREMITÀ SFERICA, CROMATE BETA 96BPC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:96BPC 2
Rubix:160000000000968
Produttore:000960341
EAN:8014230142333


Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 2 |
| Lunghezza | 84 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 000960341-CHIAVE MASCHIO ES PUNTA SFERICA BPC2 96BPC 2
L'estremità sferica consente di operare con un'inclinazione fino a 30° rispetto all'asse della vite
Per il serraggio, ove possibile, utilizzare il lato corto
Esecuzione cromata
Per il serraggio, ove possibile, utilizzare il lato corto
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x50x20 mm |
|---|---|
| Peso | 2,9 g |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 2 |
| Lunghezza | 84 mm |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore