U02800565 280 TX_T15 CHIAVE MASCHIO -E-
CHIAVI MASCHIO PIEGATE PER VITI CON IMPRONTA TORX USAG 280 TX
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:280 TX T15
Rubix:160000000340503
Produttore:U02800565
EAN:8010239022485


Riepilogo info tecniche
| Impronta | profilo torx |
|---|---|
| Grandezza impronta | 15 |
| Lunghezza | 54 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02800565 280 TX_T15 CHIAVE MASCHIO -E-
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione brunita
Esecuzione brunita
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x20x60 mm |
|---|---|
| Peso | 7 g |
| Impronta | profilo torx |
| Grandezza impronta | 15 |
| Lunghezza | 54 mm |
| Finitura | lucidato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore