CHIAVE X ESAGONI INT. 914G 3

Chiave frontale angolata 42

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:42 3
Rubix:160000000860377
Produttore:6340500
EAN:4010886634059
CHIAVE X ESAGONI INT. 914G 3

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta3 mm
Lunghezza66 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE X ESAGONI INT. 914G 3


Chiave maschio esagonale piegata 3 mm Esecuzione a DIN ISO 2936 Acciaio GEDORE vanadio 61CrSiV5, misure 0,7 e 0,9 mm brunite, fino a 12 mm = zincate, da 14 mm = cromate * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Improntahex / allen
Grandezza impronta3 mm
Lunghezza66 mm
Finiturametall ozincato
Codice doganale82054000
1,15 IVA esclusa
/ Unità
1,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione