U02800013 280_12 CHIAVE MASCHIO -M-
CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE ZINCOCROMATE USAG 280
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:280 12
Rubix:160000000340331
Produttore:U02800013
EAN:8010239021105


Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 12 |
| Lunghezza | 125 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02800013 280_12 CHIAVE MASCHIO -M-
ISO 2936
Per viti con esagono incassato
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione zincocromatata
Per viti con esagono incassato
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione zincocromatata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x60x140 mm |
|---|---|
| Peso | 169 g |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 12 |
| Lunghezza | 125 mm |
| Finitura | metall ozincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore