CHIAVE X ESAGONI INT. 914G 1.3

Chiave frontale angolata 42

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:42 1,3
Rubix:160000000871342
Produttore:6342470
EAN:4010886634240
CHIAVE X ESAGONI INT. 914G 1.3

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta1,8mm,
Lunghezza41 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE X ESAGONI INT. 914G 1.3


Chiave maschio esagonale piegata 1,3 mm Esecuzione a DIN ISO 2936 Acciaio GEDORE vanadio 61CrSiV5, misure 0,7 e 0,9 mm brunite, fino a 12 mm = zincate, da 14 mm = cromate * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Improntahex / allen
Grandezza impronta1,8mm,
Lunghezza41 mm
Finituralucidato
Codice doganale82054000
1,02 IVA esclusa
/ Unità
1,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione