000970708-CHIAVE MASCHIO TX C/IMP TRAS TTX 08 97TTX 08

CHIAVI MASCHIO PIEGATE CON IMPRONTA TORX E IMPUGNATURA BETA 97TTX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Beta Tools:97TTX 08
Rubix:160000000001269
Produttore:000970708
EAN:8014230050133
000970708-CHIAVE MASCHIO TX C/IMP TRAS TTX 08 97TTX 08
Riepilogo info tecniche
Improntaprofilo torx
Grandezza impronta8
Lunghezza139 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 000970708-CHIAVE MASCHIO TX C/IMP TRAS TTX 08 97TTX 08


Prestazioni superiori ai modelli tradizionali a profilo completamente esagonale
Estremità esagonali calibrate, per un perfetto accoppiamento con la vite
L'accurato proporzionamento dell'impugnatura ergonomica, in funzione della dimensione della chiave, garantisce serraggi elevati anche in spazi ristretti
Esecuzione cromata

Punti di forza

Chrome-plated offset key wrenches with handles for Torx® head screws

Applicazioni

Hand tools

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)150x60x30 mm
Peso13,6 g
Improntaprofilo torx
Grandezza impronta8
Lunghezza139 mm
Finituracromato
Paese d'origineIT
Mostra UNSPSC / ECL@SS
7,71 IVA esclusa
/ Unità
9,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore