U02800017 280_22 CHIAVE MASCHIO
CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE ZINCOCROMATE USAG 280
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:280 22
Rubix:160000000340335
Produttore:U02800017
EAN:8010239021143


Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 22 |
| Lunghezza | 200 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02800017 280_22 CHIAVE MASCHIO
ISO 2936
Per viti con esagono incassato
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione zincocromatata
Per viti con esagono incassato
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione zincocromatata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x110x220 mm |
|---|---|
| Peso | 945 g |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 22 |
| Lunghezza | 200 mm |
| Finitura | metall ozincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore