CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA CURVA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 4 LUNGHEZZA (MM) 74 4971608

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE FOSFATATE ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Roebuck:4971608
Rubix:999180600002982
EAN:3660338515668
CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA CURVA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 4 LUNGHEZZA (MM) 74 4971608
brand logo
Riepilogo info tecniche
Improntahex / allen
Grandezza impronta4 mm
Lunghezza74 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA CURVA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 4 LUNGHEZZA (MM) 74 4971608


ISO 2936
La lega di acciaio temprato garantisce una chiave durevole con una superficie extra dura per una lunga durata di vita e la conservazione della precisione dimensionale.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Improntahex / allen
Grandezza impronta4 mm
Lunghezza74 mm
Finituraacciaio
Mostra UNSPSC / ECL@SS
0,18 IVA esclusa
/ Unità
0,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore