SERIE CHIAVI TORX 89S.15
89S - Chiavi a brugola maschio Torx® lunghe - testa sferica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Facom:89S.15
Rubix:160000000179833
EAN:3148511269701




Riepilogo info tecniche
| Impronta | profilo torx |
|---|---|
| Grandezza impronta | 15 |
| Lunghezza | 93,5 mm |
Dettagli del prodotto : SERIE CHIAVI TORX 89S.15
89S - Chiavi a brugola maschio Torx® lunghe - testa sferica
- conformi alle specifiche TORX®.
- La testa sferica consente un'articolazione fino a 20°, per punti di difficile accesso.
- Presentazione: brunita.
- conformi alle specifiche TORX®.
- La testa sferica consente un'articolazione fino a 20°, per punti di difficile accesso.
- Presentazione: brunita.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 95x25x5 mm |
| Peso imballaggio | 9 g |
| Impronta | profilo torx |
| Grandezza impronta | 15 |
| Lunghezza | 93,5 mm |
| Finitura | brunito |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione